Eriks

Sturmklappen

  • 37
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3
  • 24
37 Produkte angezeigt für Sturmklappen
Product Image

ECON® Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN50- DN100

  • ERIKS:14215304
  • Ausführung:Handrad
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN100
  • Material:Grauguss

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 634.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 685.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 869.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 939.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN80- DN100

  • ERIKS:13463338
  • Ausführung:Verriegelung Typ Recht
  • Geeignet für den Durchgang:DN80 - DN100
  • Material:Messing

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65

  • ERIKS:13463334
  • Ausführung:Verriegelung Typ Eckform
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN65
  • Material:Messing

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 496.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN50- DN65

  • ERIKS:13463337
  • Ausführung:Verriegelung Typ Recht
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN65
  • Material:Messing

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

CHF 671.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 725.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 492.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 1'138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN125- DN150

  • ERIKS:13463339
  • Ausführung:Verriegelung Typ Recht
  • Geeignet für den Durchgang:DN125 - DN150
  • Material:Messing

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100

  • ERIKS:13463335
  • Ausführung:Verriegelung Typ Eckform
  • Geeignet für den Durchgang:DN80 - DN100
  • Material:Messing

CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150

  • ERIKS:13463336
  • Ausführung:Verriegelung Typ Eckform
  • Geeignet für den Durchgang:DN125 - DN150
  • Material:Messing

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65

  • ERIKS:14075774
  • Ausführung:Pneumatisch/hydraulisch Notfall-Schnellschluss Betrieb
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN65
  • Material:Stahlblech ST 37

CHF 1'977.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'137.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 1'029.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'112.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 641.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 1'406.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'519.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027