Eriks
ECON®

ECON® Sturmklappe Typ: 1205 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Rechtwinklig PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13469764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Eckform Sturmklappe mit NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'029.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'112.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1205
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
DIN HNA Sr 6
Einbaulänge
330 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4