Eriks
ECON®

ECON® Sturmklappe Typ: 1209 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade Blockiergerät PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13487690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Gerade form Sturmklappe mit Blockiergerät, NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1209
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
200 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Blockiergerät
Ja
Dichtung
NBR
Material Kegel
Rg 5
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4