ECON®

ECON® Sturmklappe Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13469758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Gerade form Sturmklappe mit NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'406.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'519.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1208
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
400 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4