ECON®

ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150

  • ERIKS:13463336
Image 1
Messing Blockiergerät für Eckform Sturmklappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1217
Ausführung
Verriegelung Typ Eckform
Geeignet für Typ
Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
DN125 - DN150
Material
Messing