CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1208 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 200 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Deckel | EN-JS1025 |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4 |