Eriks
  • 465
  • 335
  • 9
  • 18
  • 244
  • 29
  • 8
  • 6
  • 8
  • 18
827 Produkte angezeigt für Magnetventile
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32008 Serie: G262K002S1N00H1 Messing/NBR Durchgang: 3.2mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:12159947
  • Manufacturer:G262K002S1N00H1
  • Größe Prozessanschluss:1/8" BSPP(G)
  • Durchgang:3.2 mm
  • KVS-Wert:0.3 m³/h

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCE238D001 Messing/NBR Durchgang: 12mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11399122
  • Manufacturer:SCE238D001
  • Größe Prozessanschluss:3/8" BSPP(G)
  • Durchgang:12 mm
  • KVS-Wert:2.4 m³/h

CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32604 Serie: SCE222A076 Messing/EPDM Durchgang: 9.5mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11395753
  • Manufacturer:SCE222A076
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Durchgang:9.5 mm
  • KVS-Wert:2.2 m³/h

CHF 358.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCG238E016 Messing/NBR Durchgang: 30mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11362660
  • Manufacturer:SCG238E016
  • Größe Prozessanschluss:1.1/4" BSPP(G)
  • Durchgang:30 mm
  • KVS-Wert:15 m³/h

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 85.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391567
  • Manufacturer:SCG551A001MS.230/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33200 Serie SCE370A017MS Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 2,7 mm 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:24135432
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11329735
  • Manufacturer:11329735
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Staubfilterventil Typ: 32233K Serie: G353K2110XA0000 Aluminium/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14104536
  • Manufacturer:G353K2110XA0000
  • Größe Prozessanschluss:1" BSPP(G)
  • Durchgang:32 mm
  • KVS-Wert:20 m³/h

CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33554 Serie SCG551A409 Edelstahl/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451894
  • Manufacturer:SCG551A409.24/DC
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 630.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 681.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210B156 Messing/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12159941
  • Manufacturer:SCE210B156
  • Größe Prozessanschluss:1.1/2" BSPP(G)
  • Durchgang:32 mm
  • KVS-Wert:19.3 m³/h

CHF 639.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210B156 Messing/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11454515
  • Manufacturer:SCE210B156
  • Größe Prozessanschluss:1.1/2" BSPP(G)
  • Durchgang:32 mm
  • KVS-Wert:19.3 m³/h

CHF 593.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600419 Edelstahl 1/4"BSPP

  • ERIKS:11521424
  • Manufacturer:34600419
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCE238D002 Messing/NBR Durchgang: 12mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11352314
  • Manufacturer:SCE238D002
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Durchgang:12 mm
  • KVS-Wert:2.4 m³/h

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026