Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32325 Serie: SCG238A046 Messing/NBR Durchgang: 12.5mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11399459
  • Hersteller:SCG238A046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32325
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
12.5 mm
KVS-Wert
2.1 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
400325-242
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9.5 W (hot) - 15.3 W (cold)
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN15