CHF 358.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 222 |
Typ | 32604 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 9.5 mm |
KVS-Wert | 2.2 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.07 bar |
Max. Differenzdruck | 6 bar |
Spulentype | 400325-117 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 6 W / 15.6 VA |
Einschaltleistung | 34 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | PTFE |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 165 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 40 °C |
DN | DN15 |