Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32000 Serie: G256C104S1V00F1 Messing/FPM (FKM) Durchgang: 2.4mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14335157
  • Hersteller:G256C104S1V00F1
Image 1
Kompaktes direktgesteuertes Ventil mit vielen möglichkeiten bezüglich den Durchgang und maximalen Druck.
Erhältlich mit verschiedenen Dichtungen, geeignet für ein breites Anwendungsspektrum an Betreibstemperaturen und für viele Medien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
256C
Typ
32000
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.18 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
18 bar
Spulentype
533534-002
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
5 W
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
PPS
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 130 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN10