Eriks
  • 49
  • 186
  • 46
  • 58
  • 694
  • 61
  • 61
  • 96
  • 7
  • 2
  • 35
  • 4
  • 1
1137 Produkte angezeigt für Absperrventile
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 3040 Bronze/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN32 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11813275
  • Werkstoffqualität:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Artikel:PN32

CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 362.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 250 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11810719
  • Werkstoffqualität:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 241 Grauguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20

  • ERIKS:13451875
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN20
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 241 Grauguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:13416431
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 250 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810721
  • Werkstoffqualität:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 46.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11815460
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 1400 bis 6400 l/h

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

CHF 247.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 309.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 241 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11810647
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 543.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 268 Grauguss/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12160088
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:11810701
  • Werkstoffqualität:EN-JS1025
  • Nennweite:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 1'496.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'617.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 395.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze KVS-Wert: 0.97m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13491526
  • Nennweite:3/8" (10)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 90 bis 970 l/h

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

CHF 221.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 241 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11810659
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 241 Grauguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:13451876
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 88.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 82.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Absperrventil Typ: 1270 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:14439912
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 1'314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'420.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 19.5m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11815462
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 2700 bis 19500 l/h

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026