ECON®

ECON® Dichtungsset Zylinder Geeignet für Typ: SOS Absperrventile Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

  • ERIKS:13276282
Image 1
Kompletter Zylinderdichtsatz für SOS-Ventil, pneumatisch DN15-80, hydraulisch DN15-DN200.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Dichtungssatz
Geeignet für Typ
SOS Klepafsluiter
Geeignet für den Durchgang
Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200