ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 268 Grauguss/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12160088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Gusseisen, mit Innenteile aus Bronze und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, warmes und kaltes Wasser, Gase.
  • Anwendungen im maritimen Bereich dank des dank der Innenteile aus Bronze.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
268
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Regulierkegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
CuZn40Mn1.5
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
79 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
H
302 mm
L
290 mm
M
180 mm
Gewicht
17.3 kg