CHF 1'816.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'963.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 100-1270 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 200 mm |
Bedienung | Pneumatisch/hydraulisch |
Federöffnend (NO) | Nein |
Federschließend (NC) | Ja |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | O-Ring |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CuAl10Ni |
Material Spindeldichtung primär | FPM |
Material Deckel | 1.0254 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Rohrverbindung H/P | G 1/8" |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 290 mm |
L | 200 mm |
M | 150 mm |
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N) | 175 mm |
Gewicht | 23 kg |