Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:14544723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium Absperrventil, mit Aluminiumdichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1270LM
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
EN AC-51100 (AlMg3)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
155 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Metall
Material Kegel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Material Deckeldichtung
NBR
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
200 mm
L
155 mm
M
130 mm
Gewicht
3.3 kg