Drosselventile

  • 5
  • 5
  • 8
  • 5
  • 8
13 Produkte angezeigt für Drosselventile
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40

  • ERIKS:10056371
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 278.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65

  • ERIKS:10056373
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50

  • ERIKS:10056372
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 296.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:10056378
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 837.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 904.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80

  • ERIKS:10056374
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 327.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 60.3mm

  • ERIKS:10056367
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:60.3 mm
  • Anschluss Wanddicke:3.15 mm
  • Druckstufe Artikel:PN6

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100

  • ERIKS:10056375
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 366.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 48.3mm

  • ERIKS:10056366
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:48.3 mm
  • Anschluss Wanddicke:2.65 mm
  • Druckstufe Artikel:PN6

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 76.1mm

  • ERIKS:10056368
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:76.1 mm
  • Anschluss Wanddicke:3.05 mm
  • Druckstufe Artikel:PN6

CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 133mm

  • ERIKS:10056369
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:133 mm
  • Anschluss Wanddicke:4 mm
  • Druckstufe Artikel:PN6

CHF 351.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 70mm

  • ERIKS:11030299
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:70 mm
  • Anschluss Wanddicke:3 mm
  • Druckstufe Artikel:PN6

CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150

  • ERIKS:10056377
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125

  • ERIKS:10056376
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

CHF 511.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027