CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JASTA |
Serie | EDR |
Typ | 1891 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | Blik |
Oberflächenschutz | Grundierung |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 70 mm |
Anschluss | Schweißanschluss |
Anschluss Wanddicke | 3 mm |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Einbaulänge | 170 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Klappenblatt | Stahl |
Material Spindel | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
C | 70 mm |
H | 105 mm |
L | 170 mm |
Gewicht | 1.7 kg |