Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65

  • ERIKS:10056373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
GD-6
Typ
1892
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Grundierung
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
30 mm
Bedienung
Handhebel
Material Klappenblatt
Stahl
Material Spindel
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
DN
DN65
H
175 mm
L
30 mm
M
145 mm
Gewicht
2.2 kg