CHF 366.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | GD-6 |
Typ | 1892 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Grundierung |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 30 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Klappenblatt | Stahl |
Material Spindel | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
DN | DN100 |
H | 195 mm |
L | 30 mm |
M | 145 mm |
Gewicht | 2.8 kg |