Eriks
JASTA

JASTA Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 60.3mm

  • ERIKS:10056367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JASTA
Serie
EDR
Typ
1891
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
Blik
Oberflächenschutz
Grundierung
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss
Schweißanschluss
Anschluss Wanddicke
3.15 mm
Druckstufe Artikel
PN6
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handhebel
Material Klappenblatt
Stahl
Material Spindel
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
C
60.3 mm
H
100 mm
L
150 mm
Gewicht
1.3 kg