CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | GD-6 |
Typ | 1892 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Grundierung |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 40 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Klappenblatt | Grauguss |
Material Spindel | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
DN | DN150 |
H | 235 mm |
L | 40 mm |
M | 155 mm |
Gewicht | 5.7 kg |