€ 7.671,88/ stukexcl. btw
€ 9.282,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THAP |
Type | Air-Driven Hydraulic Pump |
Nominale hydraulische druk | 300 MPa |
Luchtdruk | 7 bar |
Slagvolume | 0.83 cm³ |
Aansluiting olie | G 3/4 |
Lengte | 405 mm |
Hoogte | 202 mm |
Breedte | 171 mm |
Gewicht | 21.2 kg |
€ 239,15/ stukexcl. btw
€ 289,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.214,35/ stukexcl. btw
€ 1.469,36incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 239,15/ stukexcl. btw
€ 289,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 239,15/ stukexcl. btw
€ 289,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026