Eriks
SKF

SKF Manometer 1077589/3

  • ERIKS:12708090
  • Fabrikant:7316575915612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.214,35/ stukexcl. btw

€ 1.469,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
107
Type
Bourdon Tube
Diameter kast
110 mm
Meetbereik
van 0 tot 400
Drukeenheid
MPa
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Sleepwijzer
Nee
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Dempingschroef in aansluiting
Nee
Dempingschroef
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Plaats aansluiting
Onder
Type aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
4000 bar
Olie- en vetvrij
Nee
Geschikt voor zuurstof
Nee
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Kastdiameter
R63
Meetbereik
0 to 4000 bar
ØD
110 mm
D
110 mm
d
110 mm