€ 239,15/ stukexcl. btw
€ 289,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Nipple M16X1.5 Cone Male |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Materiaal kwaliteit | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 16x1.5 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Lengte | 60 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Maximale werkdruk | 3000 bar |
Gewicht | 94 g |
d2 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | G 1/8 |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |
l1 | 60 MMT |