€ 239,15/ stukexcl. btw
€ 289,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Nipple M16X1.5 Cone Male |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 16x1.5 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Lengte | 60 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Maximale werkdruk | 4000 bar |
Gewicht | 128 g |
L | 60 mm |