Eriks
SKF

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • ERIKS:23766654
  • Fabrikant:7316577043665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF demontageolie wordt toegepast bij SKF hydraulisch gereedschap, inclusief hydraulische pompen, HMV moeren en olie-injectie gereedschap. Dit product bevat anti-corrosieven, die niet agressief zijn ten aanzien van afdichtingsmaterialen, zoals nitrile rubber, perbunan, leer en chroomleer, PTFE enz.
Opslaan in lijst

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Mounting or Dismounting Fluid
Toepassing
Smeermiddel
Aanbevolen voor
Geschikt voor lagermontage met de axiale opdrukmethode in omgevingen van 35 °C tot 45 °C en voor demontage met de olie-injectiemethode in omgevingen van 10 °C tot 45 °C
Verpakking
Blik (pot)
Inhoud
5 l
Basisolie viscositeit bij 40°C
330 cSt
Basisolie viscositeit bij 100°C
43 cSt
Dichtheid
0.89 g/cm³
Dichtheid bij 15°C
890 kg/m²
Kleur
Barnsteen
Vloeipunt
-18 °C
Vlampunt
202 °C
Vlampunt
202 °C
Goedkeuring
Roesttest, ASTM D665 A/B: Geslaagd Reinheid, ISO 4406:2021 18/17/13: Geslaagd
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 50 °C
Capaciteit
5
Type
Montage- of demontagevloeistof