Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel THPN M16G3/8

  • ERIKS:14342238
  • Fabrikant:7316579721219
Image 1
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 239,15/ stukexcl. btw

€ 289,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Nipple M16X1.5 Cone Male
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Materiaal kwaliteit
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 16x1.5
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Lengte
60 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
113 g
d2
9 mm
D2
9 mm
G
G 3/8
L
60 mm
L1
60 mm
l1
60 MMT