€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LHMF 300 |
Type | Mounting or Dismounting Fluid |
Toepassing | Smeermiddel |
Aanbevolen voor | Geschikt voor lagermontage met de axiale opdrukmethode in omgevingen van 0 °C tot 35 °C en voor demontage met de olie-injectiemethode in omgevingen van 0 °C tot 10 °C |
Verpakking | Blik (pot) |
Inhoud | 1 l |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 116 cSt |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 17.5 cSt |
Dichtheid | 0.88 g/cm³ |
Dichtheid bij 15°C | 880 kg/m² |
Kleur | Barnsteen |
Vloeipunt | -22 °C |
Vlampunt | 213 °C |
Vlampunt | 213 °C |
Goedkeuring | Roesttest, ASTM D665 A/B: Geslaagd Reinheid, ISO 4406:2021 18/17/13: Geslaagd |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 45 °C |
Capaciteit | 1 |
Type | Montage- of demontagevloeistof |