Eriks

Hoofdbescherming

  • 58
  • 1
  • 47
  • 5
  • 8
  • 1
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
217 Producten getoond voor Hoofdbescherming
Product Image

3M Versaflo™ helm met vlambestendige gezichtsafdichting, M-307

  • Eriks:12466734
  • Manufacturer:7000104036
  • Kleur:Zwart
  • Materiaal:Polyester

€ 467,06/ stukexcl. btw

€ 565,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

3M SecureFit™ veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, wit, X5501V-CE

  • Eriks:14424208
  • Manufacturer:7100175591
  • Kleur:Wit
  • Materiaal:HDPE
  • Luchtopeningen:Ja

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

3M Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, blauw, G3000NUV-BB

  • Eriks:11827908
  • Manufacturer:7000039719
  • Kleur:Blauw
  • Materiaal:HDPE
  • Norm:EN 397:1995/A1:2000

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

3M Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, wit, G3000NUV-VI

  • Eriks:11827912
  • Manufacturer:7100001960
  • Kleur:Wit
  • Materiaal:ABS
  • Norm:EN 397:1995/A1:2000

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

3M SecureFit™ veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, oranje, X5507V-CE

  • Eriks:14424210
  • Manufacturer:7100175596
  • Kleur:Oranje
  • Materiaal:ABS
  • Norm:EN 397

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

3M First Base™ + stootpet 2014298, grijs, standaardklep (70 mm)

  • Eriks:14496800
  • Manufacturer:7100206560
  • Kleur:Grijs
  • Materiaal:ABS
  • Norm:EN 812

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

3M Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, geel, G3000NUV-GU

  • Eriks:11827909
  • Manufacturer:7000009701
  • Kleur:Geel
  • Materiaal:ABS
  • Norm:EN 397:1995/A1:2000

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

3M SecureFit™ veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, geel, X5502V-CE

  • Eriks:14424209
  • Manufacturer:7100175592
  • Kleur:Geel
  • Materiaal:HDPE
  • Luchtopeningen:Ja

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

3M First Base™ 3 stootpet 2030031, classic, marineblauw, korte klep (55 mm)

  • Eriks:14424217
  • Manufacturer:7100217850
  • Kleur:Marineblauw
  • Materiaal:ABS
  • Norm:EN 812

€ 19,46/ stukexcl. btw

€ 23,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

3M First Base™ 3 stootpet 2030043, classic, marineblauw, standaardklep, 70 mm

  • Eriks:14424216
  • Manufacturer:7100217854
  • Kleur:Marineblauw
  • Materiaal:ABS
  • Luchtopeningen:Ja

€ 19,46/ stukexcl. btw

€ 23,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 22,31/ stukexcl. btw

€ 27,00incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

PORTWEST Isolerende Fleece Muts, HA10, Marine

  • Eriks:12513060
  • Manufacturer:HA10NAR
  • Kleur:Marineblauw
  • Materiaal:Vlies

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 34,11/ stukexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Product Image

SHIELD Baardmasker DK05 non-woven één maat 100 stuks wit

  • Eriks:12527085
  • Manufacturer:DK05W
  • Kleur:Wit
  • Materiaal:Polypropyleen vlies
Niet beschikbaar in de webshop
89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op

€ 19,30/ stukexcl. btw

€ 23,35incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 33,28/ stukexcl. btw

€ 40,27incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

CENTURION Airpro veiligheidspet blauw

  • Eriks:12523174
  • Manufacturer:S22WA
  • Kleur:Blauw
  • Materiaal:Polyester

€ 30,59/ stukexcl. btw

€ 37,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

UVEX Veiligheidshelm Pheos E Geel

  • Eriks:14257879
  • Manufacturer:9770120
  • Kleur:Geel
  • Norm:EN397, MM, -30°C, EN50365
  • Luchtopeningen:Ja

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/12/2026

€ 14,73/ stukexcl. btw

€ 17,82incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/12/2026