Eriks
PORTWEST

PORTWEST Isolerende Fleece Muts, HA10, Marine

  • ERIKS:12513060
  • Fabrikant:5036108174386
Image 1
Deze klassieke fleece muts is zeer voordelig en is essentieel voor tijdens de winter. De zachte fleece buitenkant heeft een hoge warmte-gewichtsverhouding. De Insulatex-gevoerde zachte binnenvoering beschermt het hoofd bij gure weersomstandigheden. Wanneer de rand naar beneden gerold wordt, kan de HA10 onder een helm gedragen worden.Anti Pill duurzaam fleecedoek
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
HA10
Kleur
Marineblauw
Materiaal
Vlies