Eriks
3M

3M Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, wit, G3000DUV-VI

  • ERIKS:11827916
  • Fabrikant:4046719272662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.
Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, kiest u voor de 3M™ Veiligheidshelm G3000-serie. Helmen voldoen aan de eisen van EN 397: 212 + A1: 2012 met 180° gedraaid harnas (achterstevoren) Onze veiligheidshelm is te verkrijgen met binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting en een plastic of leren zweetband. De helm heeft een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Te verkrijgen met of zonder ventilatieopeningen die zijn verdeeld over een groot gebied en maximale luchtdoorstroom bieden voor een beter draagcomfort. Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (achterstevoren) en elektrisch geïsoleerde versies die voldoen aan de EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties
Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, kiest u voor de 3M™ Veiligheidshelm G3000-serie. Helmen voldoen aan de eisen van EN 397: 212 + A1: 2012 met 180° gedraaid harnas (achterstevoren) Onze veiligheidshelm is te verkrijgen met binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting en een plastic of leren zweetband. De helm heeft een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Te verkrijgen met of zonder ventilatieopeningen die zijn verdeeld over een groot gebied en maximale luchtdoorstroom bieden voor een beter draagcomfort. Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (achterstevoren) en elektrisch geïsoleerde versies die voldoen aan de EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Onderdelen & accessoires

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

3M Gelaatsscherm 5-serie, polycarbonaat, helder, 5F-11

  • Eriks:13174697
  • Manufacturer:7100029680

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 42,78/ stukexcl. btw

€ 51,76incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026