Eriks
PETZL

PETZL Helm Vertex Vent wit

  • ERIKS:13665657
  • Fabrikant:3342540827325
Image 1
Met zijn sterke kinband zet de VERTEX BEST ABS helm de standaard voor de hoofdbescherming van mensen die op hoogtes moeten werken. De helm heeft ventilatieopeningen met shuifluikjes zodat de ventilatie naar wens kan worden aangepast. De 6-punts textielophanging verzekert een maximum aan comfort en de CenterFit afstelling past de hoofdband aan en houdt de helm centraal op het hoofd. De VERTEX BEST is ontworpen voor een optimale bevestiging van een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN gelaatsscherm en ook van gehoorbescherming.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL