Eriks
3M

3M First Base™ + stootpet 2014298, grijs, standaardklep (70 mm)

  • ERIKS:14496800
  • Fabrikant:4054596719309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ First Base™ + stootpet is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Dankzij het gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt van duurzaam ABS-kunststof biedt de 3M™ First Base + stootpet industriële stootbescherming volgens EN 812.
Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.
Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.
Opslaan in lijst

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
First Base
Type
Bump Cap
Kleur
Grijs
Materiaal
ABS
Goedkeuringen
EN 812, CE
Luchtopeningen
Ja
Gewicht
180 g
Met zweetband
Ja
Gewicht
180