Eriks
3M

3M Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, geel, G3000NUV-GU

  • ERIKS:11827909
  • Fabrikant:7318640053663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ PELTOR™ G3000-BB Veiligheidshelm met draaiknop, met Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen.
Geventileerd.
Het binnenwerk, maat 54 – 62 cm, kan worden gedraaid zodat de helm in nauwe ruimten achterstevoren kan worden gedragen.
Korte rand voor een breder gezichtsveld.
Vlak oppervlak zodat er een logo, handelsnaam, etc. op gedrukt kan worden.
Opslaan in lijst

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
G30NUVBB
Kleur
Geel
Materiaal
ABS
Norm
EN 397:1995/A1:2000
Luchtopeningen
Ja