Eriks
JSP

EVOLite® veiligheidshelm - standaard scherm - ratelverstelling - geventileerd

EVOLite® vertegenwoordigt een doorbraak op het gebied van veiligheid op de werkplek, waardoor veiligheidsprofessionals een nieuw niveau van veiligheidsnaleving kunnen bereiken
De helm is zeer licht en past zich aan verschillende hoofdmaten en -vormen aan
De binnen- en buitenschaal zijn met elkaar verbonden, zodat de helm stevig en veilig op het hoofd zit, zelfs als hij ondersteboven staat
Dit zorgt voor meer veiligheid en bescherming bij het werken bij harde wind of bij activiteiten die een hoge mobiliteit vereisen, zoals bouwplaatsen op snelwegen
Lichtgewicht buitenschaal Met een gewicht van minder dan 300 g (afhankelijk van het model) is de EVOLite® de lichtste industriële veiligheidshelm die op de markt verkrijgbaar is
Hoogste comfortEen 6-punts textielgordelsysteem biedt ongeëvenaard comfort
3D-precisieverstellingHet textielbandsysteem heeft een unieke 1-2-3-punts diepteverstelling voor de hoogste pasvorm op een industriële veiligheidshelm.Extreem strakke pasvormDe diepe nekband zorgt ervoor dat de helm extreem veilig zit en niet op het hoofd kan glijden.Verkrijgbaar met de Revolution® draaisluiting of de OneTouch™ schuifsluiting.ElektricienDe EVOLite®-helm voldoet aan de EN50365 Klasse 0 10kV-norm in de ongeventileerde versie
Deze norm is van toepassing op elektrisch geïsoleerde helmen voor werkzaamheden die direct of in de buurt van onder spanning staande elektrische installaties plaatsvinden (max
1000 V AC of 1500 V DC)
Accessoires™ Diverse Surefit™ veiligheidsvizieren en gehoorbeschermers kunnen veilig aan de universele houder worden bevestigd
EVOSpec® geïntegreerde veiligheidsbrillen zijn ook verkrijgbaar en zorgen ervoor dat er oogbescherming aanwezig is wanneer dat nodig is
Voldoet aan EN166.1.F.BrandingZeer groot bedrukbaar gebied aan de voor-, achterkant en zijkanten.
Image 1
1 of EVOLite® veiligheidshelm - standaard scherm - ratelverstelling - geventileerd
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw