Eriks

Onderdelen en toebehoren flowmeters

  • 1
  • 16
  • 14
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
18 Producten getoond voor Onderdelen en toebehoren flowmeters

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13400243
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 1 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Pulsmodule Falcon MJ 8210iX Kunststof Pulsuitgang: Pulse and M-bus EN13757

  • Eriks:13656835
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:Pulse and M-bus EN13757
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

€ 155,50/ stukexcl. btw

€ 188,16incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 10 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13400409
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 10 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN20 Binnendraad 1" BSPP(G) Buitendraad 3/4" BSPP(G)

  • Eriks:14619768
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:3/4" BSPT(R)

€ 28,00/ stukexcl. btw

€ 33,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN15 Binnendraad 3/4" BSPP(G) Buitendraad 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:14619767
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPT(R)

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN25 Binnendraad 1.1/4" BSPP(G) Buitendraad 1" BSPP(G)

  • Eriks:14619769
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1" BSPT(R)

€ 45,00/ stukexcl. btw

€ 54,45incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN40 Binnendraad 2" BSPP(G) Buitendraad 1.1/2" BSPP(G)

  • Eriks:14619771
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1.1/2" BSPT(R)

€ 107,00/ stukexcl. btw

€ 129,47incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Draadkoppeling set Serie: DHRAC-50 Messing Set à 2 stuks 2" BSPP

  • Eriks:14384910
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:2" BSPT(R)

€ 187,50/ stukexcl. btw

€ 226,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 100 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13413241
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 100 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 1000 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13413242
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 1000 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN32 Binnendraad 1.1/2" BSPP(G) Buitendraad 1.1/4" BSPP(G)

  • Eriks:14619770
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1.1/4" BSPT(R)

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

ELSTER Pulsmodule Type: 8210X Serie: M100 Pulsuitgang: 100 liter/puls

  • Eriks:14231941
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:100 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Reedcontact

€ 38,60/ stukexcl. btw

€ 46,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 164,50/ stukexcl. btw

€ 199,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

ELSTER Pulsmodule watermeter fig. 8214X reed contact DN15 - 20 0,5 of DN25 - 40 5 liter per puls

  • Eriks:11879984
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:DN15~DN20 - 0.5 l/pulse; DN25~DN40 - 5 l/pulse

€ 35,10/ stukexcl. btw

€ 42,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026