€ 155,50/ stukexcl. btw
€ 188,16incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | Falcon MJ Pulse/MBus |
Type | 8210iX |
Uitvoering | Puls module |
Materiaal huis | Kunststof |
Pulsuitgang | Pulse and M-bus EN13757 |
Contactuitvoering | Open transistor collector |
Schakelvermogen | 30mA 30V AC/DC |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 65 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |
Werktemperatuur | van -15 tot 65 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |