€ 107,00/ stukexcl. btw
€ 129,47incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Type | 8209 |
Uitvoering | Koppelset |
Procesaansluiting | Binnendraad/buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" BSPT(R) |
Doorlaat | 40 mm |
Aansluitmaat koppeling | 2" BSPP(G) |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Messing |