€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | PR6 |
Type | 8212X |
Uitvoering | Puls module |
Materiaal huis | Kunststof |
Pulsuitgang | 1 and 1 liter/pulse |
Impulssnelheid | 75 Hz max. |
Contactuitvoering | Open transistor collector |
Schakelvermogen | 30mA 30V AC/DC |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Werktemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |