Eriks

Draadkoppeling set Serie: DHRAC-50 Messing Set à 2 stuks 2" BSPP

  • ERIKS:14384910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,50/ stukexcl. btw

€ 226,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DHRAC-50
Uitvoering
Koppelset
Procesaansluiting
Binnendraad/buitendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPT(R)
Doorlaat
50 mm
Aansluitmaat koppeling
2.1/2" BSPP(G)
Materiaal huis
Messing
Maat
DN50
D1
2"
D2
2.1/2"
L
70 mm
Gewicht
0.8 kg