Eriks
ELSTER

ELSTER Puls module fig. 8215X serie PR7 inductief voor watermeter fig. 8215 DN40 - DN125: 1 en 1000 liter per puls DN150 - DN300: Pulswaarde x10

  • ERIKS:12628573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
PR7
Type
8215X
Uitvoering
Puls module
Materiaal huis
Kunststof
Impulssnelheid
75 Hz max.
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Werktemperatuur
van -15 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68