Eriks
ELSTER

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 100 liter per puls DN15 - DN40

  • ERIKS:13413241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
PR6
Type
8212X
Uitvoering
Puls module
Materiaal huis
Kunststof
Pulsuitgang
1 and 100 liter/pulse
Impulssnelheid
75 Hz max.
Contactuitvoering
Open transistor collector
Schakelvermogen
30mA 30V AC/DC
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Werktemperatuur
van -15 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68