Eriks
  • 21
  • 14
  • 48
  • 15
  • 67
  • 6
  • 114
  • 8
  • 8
  • 2
  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
534 Producten getoond voor Debiet- en niveaumeting
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN25 1" BSPP

  • Eriks:11814772
  • Manufacturer:148384
  • Schakeldebiet toenemend:van 13.5 tot 17 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 12 tot 15.5 l/min
  • Maximaal debiet:195 l/min

224,83 €/ stukexcl. btw

272,04 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686258
  • Meetafstand:500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.014,00 €/ stukexcl. btw

1.226,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 1000mm PN40 DN25

  • Eriks:13686259
  • Meetafstand:1000 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.224,00 €/ stukexcl. btw

1.481,04 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Vlotterschakelaar Type 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 25 bar procesaansluiting messing 3/4" BSPP

  • Eriks:11814885
  • Uitvoering:Horizontale vlotterschakelaar
  • Montage:Horizontaal
  • Maat procesaansluiting:3/4" (20)

229,93 €/ stukexcl. btw

278,22 €incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

566,10 €/ stukexcl. btw

684,98 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 2500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686262
  • Meetafstand:2500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.852,00 €/ stukexcl. btw

2.240,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 1500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686260
  • Meetafstand:1500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.433,00 €/ stukexcl. btw

1.733,93 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

272,43 €/ stukexcl. btw

329,64 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7190 roestvaststaal hart op hart afstand 1500mm PN40 DN25 PN40

  • Eriks:13684908
  • Hart op hart afstand:1500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.441,00 €/ stukexcl. btw

1.743,61 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.268,00 €/ stukexcl. btw

1.534,28 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 03.09.2026

175,95 €/ stukexcl. btw

212,90 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8055 pijpstuk PVC lijmmof 50 mm

  • Eriks:12036127
  • Manufacturer:148389
  • Schakeldebiet toenemend:van 21.8 tot 30.1 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 21.6 tot 29.9 l/min
  • Maximaal debiet:200 l/min

243,10 €/ stukexcl. btw

294,15 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8065 pijpstuk messing DN50 2" BSPP

  • Eriks:11814781
  • Manufacturer:148354
  • Schakeldebiet toenemend:van 69 tot 83 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 69 tot 83 l/min
  • Maximaal debiet:250 l/min

375,28 €/ stukexcl. btw

454,09 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN40 1.1/2" BSPP

  • Eriks:12036121
  • Manufacturer:148391
  • Schakeldebiet toenemend:van 26.5 tot 34.5 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 25.5 tot 32.5 l/min
  • Maximaal debiet:400 l/min

1.026,80 €/ stukexcl. btw

1.242,43 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN15 1/2" BSPP

  • Eriks:12036117
  • Manufacturer:148377
  • Schakeldebiet toenemend:van 3.4 tot 4.2 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 3 tot 3.8 l/min
  • Maximaal debiet:67 l/min

663,00 €/ stukexcl. btw

802,23 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 14.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8055 pijpstuk PVC lijmmof 32 mm

  • Eriks:12036125
  • Manufacturer:148383
  • Schakeldebiet toenemend:van 10.7 tot 15.2 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 10.4 tot 14.8 l/min
  • Maximaal debiet:100 l/min

212,50 €/ stukexcl. btw

257,13 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN50 2" BSPP

  • Eriks:11814775
  • Manufacturer:148393
  • Schakeldebiet toenemend:van 39.5 tot 51 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 39 tot 50 l/min
  • Maximaal debiet:400 l/min

443,70 €/ stukexcl. btw

536,88 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

197,20 €/ stukexcl. btw

238,61 €incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN8 1/4" BSPP

  • Eriks:12036114
  • Manufacturer:148370
  • Schakeldebiet toenemend:van 2.1 tot 2.7 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 1.8 tot 2.4 l/min
  • Maximaal debiet:45 l/min

241,40 €/ stukexcl. btw

292,09 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN15 1/2" BSPP

  • Eriks:11814770
  • Manufacturer:148376
  • Schakeldebiet toenemend:van 3.4 tot 4.2 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 3 tot 3.8 l/min
  • Maximaal debiet:67 l/min

206,13 €/ stukexcl. btw

249,42 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8055 pijpstuk PVC lijmmof 20 mm

  • Eriks:12036123
  • Manufacturer:148375
  • Schakeldebiet toenemend:van 5.1 tot 6.9 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 4.9 tot 6.5 l/min
  • Maximaal debiet:50 l/min

206,55 €/ stukexcl. btw

249,93 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.09.2026
Product Image

ECON® Peddelschakelaar fig. 8065 pijpstuk messing DN15 1/2" BSPP

  • Eriks:11814776
  • Manufacturer:148346
  • Schakeldebiet toenemend:van 5 tot 6 l/min
  • Schakeldebiet afnemend:van 5 tot 6 l/min
  • Maximaal debiet:20 l/min

206,13 €/ stukexcl. btw

249,42 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.895,00 €/ stukexcl. btw

2.292,95 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 31.08.2026
Product Image

WIKA Vlotterschakelaar Type 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 750 mm 2" BSPP

  • Eriks:13472530
  • Uitvoering:Vertikale vlotterschakelaar
  • Montage:Vertikaal
  • Maat procesaansluiting:2" (50)

680,43 €/ stukexcl. btw

823,32 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7190 roestvaststaal hart op hart afstand 500mm PN40 DN25 PN40

  • Eriks:13684906
  • Hart op hart afstand:500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.022,00 €/ stukexcl. btw

1.236,62 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026