Eriks
ECON®

ECON® Vlotterschakelaar Type 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814884
  • Fabrikant:8716901186713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor:
    • Water.
    • Olie.
    • Niet agressieve vloeistoffen
  • Hoog en laag niveau detectie en niveauregeling in kleine reservoirs.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Compacte vormgeving.
  • Schroefbaar in kijkgaten van olie reservoirs ( bijv. compressors).
  • Horizontale montage.
  • Instelbare schakelfunctie: Reedcontact met enkelvoudig contact, NC/NO instelbaar.
Opslaan in lijst

€ 272,43/ stukexcl. btw

€ 329,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8400
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Max. werkdruk
10 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
780 kg/m³
Diameter vlotter
22 mm
Type contact
1 x NO of 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
1 - 4 mm
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal nat deel behuizing
Kunststof
Materiaal vlotter
PVDF
Dekselmateriaal
Kunststof
Materiaal binnenwerk
Kunststof
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -10 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C