Eriks
ECON®

ECON® Peddelschakelaar fig. 8065 pijpstuk messing DN15 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814776
  • Fabrikant:8716901186652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Bijzonderheden

  • Met metalen draadstuk voor in-line montage.
  • Microschakelaar met wisselcontact voor hogere schakelvermogens.
  • Inbouw in horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 206,13/ stukexcl. btw

€ 249,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
VXM
Type
8065
Type opnemer
Peddel
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Schakeldebiet toenemend
van 5 tot 6 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 5 tot 6 l/min
Maximaal debiet
20 l/min
Doorlaat
DN15
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2"
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Messing
Materiaal peddel
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Contactuitvoering
Microschakelaar SPDT
Schakelvermogen
250V AC / 5 A / 1250 VA
Differentie verstelbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Max. druk
25 bar
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 110 °C °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 70 °C