Eriks
ECON®

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 2500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686262
  • Fabrikant:8716901104328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.852,00/ stukexcl. btw

€ 2.240,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7191
Uitvoering
1 Zijaansluiting onder
Meetafstand
2500 mm
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Druktrap flens
PN40
Maximum druk bij 20 °C
40 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 160 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
920 kg/m³
Max. soortelijke massa vloeistof
1.075 kg/m³
Max. viscositeit
500
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS (1.4404)
Materiaal indicatie rail
Aluminium
Afdichting
Grafiet
Ontluchting
Plug 1/2" BSPP buitendraad
Aftap
Plug 1/2" BSPP buitendraad
Vlotterlekkage indicatie
Nee
Lengte drainage
220 mm
Aantal schakelaars
0
Pointers
Ja
A
220 mm
B
73 mm
C
100 mm
H
2500 mm
Onderdelen & accessoires

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 196,00/ stukexcl. btw

€ 237,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026