€ 375,28/ stukexcl. btw
€ 454,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | VXM |
Type | 8065 |
Type opnemer | Peddel |
Uitvoering | Inline (met pijpstuk) |
Kalibratie | Water |
Schakeldebiet toenemend | van 69 tot 83 l/min |
Schakeldebiet afnemend | van 69 tot 83 l/min |
Maximaal debiet | 250 l/min |
Doorlaat | DN50 |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 2" (50) |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal peddel | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | NBR |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Contactuitvoering | Microschakelaar SPDT |
Schakelvermogen | 250V AC / 5 A / 1250 VA |
Differentie verstelbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Max. druk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 110 °C °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |