Eriks
ECON®

ECON® Peddelschakelaar fig. 8055 pijpstuk PVC lijmmof 50 mm

  • ERIKS:12036127
  • Fabrikant:8716901186966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde stroming.
Bijzonderheden

  • Met kunststof pijpstuk voor in-line montage.
  • Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
  • Inbouw in horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 243,10/ stukexcl. btw

€ 294,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
VXS-KU
Type
8055
Type opnemer
Peddel
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Schakeldebiet toenemend
van 21.8 tot 30.1 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 21.6 tot 29.9 l/min
Maximaal debiet
200 l/min
Doorlaat
DN40
Procesaansluiting
Lijmmof
Maat procesaansluiting
50 mm
Materiaal procesaansluiting
PVC
Materiaal huis
PPO Noryl GFN3
Materiaal peddel
PPO Noryl GFN3
Afdichting
EPDM
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differentie verstelbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Max. druk
10 bar
Mediumtemperatuur
Van 0 tot [60 °C bij 2,5 bar] [20 °C bij 10 bar] °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C