Eriks
ECON®

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN8 1/4" BSPP

  • ERIKS:12036114
  • Fabrikant:8716901186812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Bijzonderheden

  • Met metalen draadstuk voor in-line montage.
  • Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
  • Inbouw in horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 241,40/ stukexcl. btw

€ 292,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
VXS
Type
8050
Type opnemer
Peddel
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Schakeldebiet toenemend
van 2.1 tot 2.7 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 1.8 tot 2.4 l/min
Maximaal debiet
45 l/min
Doorlaat
DN8
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Messing
Materiaal peddel
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Contactuitvoering
Reedcontact SPST
Schakelvermogen
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differentie verstelbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Max. druk
25 bar
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 110 °C °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C