Eriks
  • 16
  • 28
  • 23
  • 17
  • 16
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
103 Producten getoond voor Niveaumeters
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686258
  • Meetafstand:500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.014,00 €/ stukexcl. btw

1.226,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 1000mm PN40 DN25

  • Eriks:13686259
  • Meetafstand:1000 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.224,00 €/ stukexcl. btw

1.481,04 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 2500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686262
  • Meetafstand:2500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.852,00 €/ stukexcl. btw

2.240,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 1500mm PN40 DN25

  • Eriks:13686260
  • Meetafstand:1500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.433,00 €/ stukexcl. btw

1.733,93 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7190 roestvaststaal hart op hart afstand 1500mm PN40 DN25 PN40

  • Eriks:13684908
  • Hart op hart afstand:1500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.441,00 €/ stukexcl. btw

1.743,61 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.268,00 €/ stukexcl. btw

1.534,28 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 03.09.2026

175,95 €/ stukexcl. btw

212,90 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

197,20 €/ stukexcl. btw

238,61 €incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.895,00 €/ stukexcl. btw

2.292,95 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7190 roestvaststaal hart op hart afstand 500mm PN40 DN25 PN40

  • Eriks:13684906
  • Hart op hart afstand:500 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.022,00 €/ stukexcl. btw

1.236,62 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7190 roestvaststaal hart op hart afstand 2000mm PN40 DN25 PN40

  • Eriks:13684909
  • Hart op hart afstand:2000 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.650,00 €/ stukexcl. btw

1.996,50 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.058,00 €/ stukexcl. btw

1.280,18 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

128,35 €/ stukexcl. btw

155,30 €incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

295,38 €/ stukexcl. btw

357,41 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel Klembevestiging

  • Eriks:14491402
  • Bevestiging:Klembevestiging
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -25 tot 95 °C

166,50 €/ stukexcl. btw

201,47 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 13.08.2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedcontact SPDT Kabelwartel M16

  • Eriks:14718419
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -40 tot 180 °C

196,00 €/ stukexcl. btw

237,16 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 13.08.2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedcontact SPDT Kabelwartel M16 Klembevestiging

  • Eriks:13706592
  • Bevestiging:Klembevestiging
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -40 tot 180 °C

214,50 €/ stukexcl. btw

259,55 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 13.08.2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel

  • Eriks:14262489
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -25 tot 95 °C

149,00 €/ stukexcl. btw

180,29 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.051,00 €/ stukexcl. btw

1.271,71 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.469,00 €/ stukexcl. btw

1.777,49 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.260,00 €/ stukexcl. btw

1.524,60 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Peiltoestel magnetisch Type: 7191 Roestvaststaal RVS (1.4404) Meetafstand: 2000mm PN40 DN25

  • Eriks:13686261
  • Meetafstand:2000 mm
  • Vlotterlekkage indicatie:Nee
  • Lengte drainage:220 mm

1.642,00 €/ stukexcl. btw

1.986,82 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.678,00 €/ stukexcl. btw

2.030,38 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.888,00 €/ stukexcl. btw

2.284,48 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026

1.686,00 €/ stukexcl. btw

2.040,06 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 31.08.2026